| |
|
| Artikel-Nr.: 955-HR 14 320 Herst.-Nr.: HR 14 320 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Innenteile: Aluminium, Edelstahl, Handhebel: Edelstahl, Dichtungen: POM / NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: an jedem Anschluss möglich Optional: ATEX-Zulassung -X *auf Anfrage für Vakuumanwendungen verfügbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standard | Funktion: | Raste | Gewinde (2x): | G 1/4" | Gewinde Abluft (1x): | G 1/4" | Nennweite: | 9 MM | Durchfluss: | 1580 L/MIN | Betriebsdruck: | 0 - 12 BAR | A: | 50 MM | B: | 30 MM | C: | 44 MM | D: | 36 MM | E: | 5,5 MM | F: | 30 MM | G: | 46 MM | H: | 112 MM | I: | 37 MM | L: | 104 MM | M: | 22 MM | Gewicht: | 0,49 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilhandhebel, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil g1/8, 3/2 wegeventil, airtec 3/2 wegeventil, HR14320, 3/2-Wege-Mechanische Ventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Handhebel-Ventile, Mechanische Ventile, Pneumatik-Ventile, Vakuum-Komponenten, Vakuumtechnik, Vakuum-Ventile |
| | |
| |