Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HLP46OL5 HLP-Hochleistungs-Hydrauliköl, 5 l Kanister (DIN 51)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydrauliköl (Kanister)
Exemplarische Darstellung: Hydrauliköl (Kanister)
Artikel-Nr.:
     955-HLP 46 OL 5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HLP 46 OL 5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
5l kanister hydrauliköl
hydrauliköl
Anwendung: Empfohlen für den Einsatz in Hochleistungs-Hydraulikanlagen im Schwerlastbetrieb, einschließlich Hochdrehzahl- / Hochdruckanwendungen in Flügelzellen-, Zahnrad- und Axialkolbenpumpen. Ausgezeichnete Kompatibilität mit Bronze- und Stahlkomponenten sowie allen Arten von Ventilen und Servos. Empfohlen zur Verwendung bei der Schmierung von Werkzeugmaschinen, wo verschleißsichere Technologie gefragt ist. Geeignet für übliche Schmiersysteme von Spindeln und Getrieben.
Weitere Informationen:
Viskosität bei 40°C:
46 MM2/S
Gebindegröße:
5 l Kanister (DIN 51)
Gewicht:
4,3 KG
Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl 5l, HLP46OL5, Chemische Produkte, DIN 51524/2, HLP-Öl, Hydraulik-Öl, Öle, Schmiermittel, Schmiertechnik, Technische Schmierstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 30,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,70*
€ 49,623
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,49*
€ 49,3731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,26*
€ 46,7194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,77*
€ 44,9463
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,29*
€ 44,3751
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,94*
€ 36,8186
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.