| |
|
| Artikel-Nr.: 955-HLP 46 OL 20 Herst.-Nr.: HLP 46 OL 20 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Empfohlen für den Einsatz in Hochleistungs-Hydraulikanlagen im Schwerlastbetrieb, einschließlich Hochdrehzahl- / Hochdruckanwendungen in Flügelzellen-, Zahnrad- und Axialkolbenpumpen. Ausgezeichnete Kompatibilität mit Bronze- und Stahlkomponenten sowie allen Arten von Ventilen und Servos. Empfohlen zur Verwendung bei der Schmierung von Werkzeugmaschinen, wo verschleißsichere Technologie gefragt ist. Geeignet für übliche Schmiersysteme von Spindeln und Getrieben. Weitere Informationen: | | Viskosität bei 40°C: | 46 MM2/S | Gebindegröße: | 20 l Kanister (DIN 61) | Gewicht: | 20 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl 20l, HLP46OL20, Chemische Produkte, DIN 51524/2, HLP-Öl, Hydraulik-Öl, Öle, Schmiermittel, Schmiertechnik, Technische Schmierstoffe |
| | |
| |