Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HLP32OL HLP-Hochleistungs-Hydrauliköl, 1 l Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydrauliköl (Flasche)
Exemplarische Darstellung: Hydrauliköl (Flasche)
Artikel-Nr.:
     955-HLP 32 OL
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HLP 32 OL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 1 liter
hydrauliköl
Anwendung: Empfohlen für den Einsatz in Hochleistungs-Hydraulikanlagen im Schwerlastbetrieb, einschließlich Hochdrehzahl- / Hochdruckanwendungen in Flügelzellen-, Zahnrad- und Axialkolbenpumpen. Ausgezeichnete Kompatibilität mit Bronze- und Stahlkomponenten sowie allen Arten von Ventilen und Servos. Empfohlen zur Verwendung bei der Schmierung von Werkzeugmaschinen, wo verschleißsichere Technologie gefragt ist. Geeignet für übliche Schmiersysteme von Spindeln und Getrieben.
Weitere Informationen:
Viskosität bei 40°C:
32 MM2/S
Gebindegröße:
1 l Flasche
Gewicht:
0,9 KG
Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl flasche, HLP32OL, Chemische Produkte, DIN 51524/2, HLP-Öl, Hydraulik-Öl, Öle, Schmiermittel, Schmiertechnik, Technische Schmierstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,447
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,209
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.