Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HLP32OL20 HLP-Hochleistungs-Hydrauliköl, 20 l Kanister (DIN 61)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydrauliköl (Kanister)
Exemplarische Darstellung: Hydrauliköl (Kanister)
Artikel-Nr.:
     955-HLP 32 OL 20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HLP 32 OL 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 20l kanister
hydrauliköl
Anwendung: Empfohlen für den Einsatz in Hochleistungs-Hydraulikanlagen im Schwerlastbetrieb, einschließlich Hochdrehzahl- / Hochdruckanwendungen in Flügelzellen-, Zahnrad- und Axialkolbenpumpen. Ausgezeichnete Kompatibilität mit Bronze- und Stahlkomponenten sowie allen Arten von Ventilen und Servos. Empfohlen zur Verwendung bei der Schmierung von Werkzeugmaschinen, wo verschleißsichere Technologie gefragt ist. Geeignet für übliche Schmiersysteme von Spindeln und Getrieben.
Weitere Informationen:
Viskosität bei 40°C:
32 MM2/S
Gebindegröße:
20 l Kanister (DIN 61)
Gewicht:
18 KG
Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl 20l, HLP32OL20, Chemische Produkte, DIN 51524/2, HLP-Öl, Hydraulik-Öl, Öle, Schmiermittel, Schmiertechnik, Technische Schmierstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 134,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,49*
€ 199,3131
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,42*
€ 196,8498
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,79*
€ 191,3401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,80*
€ 188,972
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,56*
€ 160,1264
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.