Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HLP32OL10 HLP-Hochleistungs-Hydrauliköl, 10 l Kanister (DIN 51)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydrauliköl (Kanister)
Exemplarische Darstellung: Hydrauliköl (Kanister)
Artikel-Nr.:
     955-HLP 32 OL 10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HLP 32 OL 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 10 liter
hydrauliköl
Anwendung: Empfohlen für den Einsatz in Hochleistungs-Hydraulikanlagen im Schwerlastbetrieb, einschließlich Hochdrehzahl- / Hochdruckanwendungen in Flügelzellen-, Zahnrad- und Axialkolbenpumpen. Ausgezeichnete Kompatibilität mit Bronze- und Stahlkomponenten sowie allen Arten von Ventilen und Servos. Empfohlen zur Verwendung bei der Schmierung von Werkzeugmaschinen, wo verschleißsichere Technologie gefragt ist. Geeignet für übliche Schmiersysteme von Spindeln und Getrieben.
Weitere Informationen:
Viskosität bei 40°C:
32 MM2/S
Gebindegröße:
10 l Kanister (DIN 51)
Gewicht:
9 KG
Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl kanister, HLP32OL10, Chemische Produkte, DIN 51524/2, HLP-Öl, Hydraulik-Öl, Öle, Schmiermittel, Schmiertechnik, Technische Schmierstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 69,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,47*
€ 106,4693
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,60*
€ 105,434
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,68*
€ 100,7692
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,50*
€ 99,365
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,19*
€ 82,3361
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.