Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEQ60-300 Hydraulikzylinder, Kolben-Ø 60, Hub 300, einfachwirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder, einfachwirkend
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder, einfachwirkend
Zeichnung: Hydraulikzylinder, einfachwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HEQ 60-300
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HEQ 60-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
landefeld hydraulikzylinder
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser A:
60 MM
Hub:
300 MM
E:
460 MM
C:
25 MM
D:
25,25 MM
G:
75 MM
H:
36 MM
J:
50 MM
O:
90 MM
P:
95 MM
Gewicht:
16 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, hydraulikzylinder hub 300, HEQ60-300, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,46*
€ 300,4274
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,07*
€ 298,7733
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,20*
€ 297,738
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,35*
€ 286,0165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,56*
€ 245,8064
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.