Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEQ50-700 Hydraulikzylinder, Kolben-Ø 50, Hub 700, einfachwirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder, einfachwirkend
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder, einfachwirkend
Zeichnung: Hydraulikzylinder, einfachwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HEQ 50-700
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HEQ 50-700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
landefeld hydraulikzylinder
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser A:
50 MM
Hub:
700 MM
E:
860 MM
C:
25 MM
D:
25,25 MM
G:
65 MM
H:
49 MM
J:
50 MM
O:
75 MM
P:
80 MM
Gewicht:
20 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, HEQ50-700, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,68*
€ 311,3992
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,40*
€ 309,876
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,62*
€ 308,9478
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,77*
€ 296,0363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,93*
€ 255,7667
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.