Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEQ40-200 Hydraulikzylinder, Kolben-Ø 40, Hub 200, einfachwirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder, einfachwirkend
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder, einfachwirkend
Zeichnung: Hydraulikzylinder, einfachwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HEQ 40-200
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HEQ 40-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder hub 200
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser A:
40 MM
Hub:
200 MM
E:
330 MM
C:
22 MM
D:
23,00 MM
G:
60 MM
H:
32 MM
J:
47 MM
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, landefeld hydraulikzylinder, HEQ40-200, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,36*
€ 192,0184
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,23*
€ 189,4837
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,36*
€ 186,0684
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,12*
€ 184,5928
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,32*
€ 153,8908
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.