Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEQ30-400 Hydraulikzylinder, Kolben-Ø 30, Hub 400, einfachwirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder, einfachwirkend
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder, einfachwirkend
Zeichnung: Hydraulikzylinder, einfachwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HEQ 30-400
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HEQ 30-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder hub 400mm
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser A:
30 MM
Hub:
400 MM
E:
500 MM
C:
18 MM
D:
16,20 MM
G:
50 MM
H:
26 MM
J:
42 MM
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, landefeld hydraulikzylinder, HEQ30-400, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,88*
€ 193,8272
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,63*
€ 191,1497
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,86*
€ 187,8534
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,49*
€ 186,2231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,79*
€ 156,8301
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.