Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEB1000-1,5 Hebebänder EN 1492-1, Nutzlänge 1,5m, WLL 1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hebeband nach DIN EN 1492-1
Exemplarische Darstellung: Hebeband nach DIN EN 1492-1
Artikel-Nr.:
     955-HEB 1000-1,5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HEB 1000-1,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Ausführung: Nach DIN EN 1492-1 gefertigte, UV-beständige und farbcodierte Hebebänder mit verstärkten Kranschlaufen und eingewebten Tonnenstreifen, Sicherheitsfaktor (SF) 7:1. Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Frostgefahr und weitgehende Verrottungsbeständigkeit. Werkstoffe: PU-imprägniertes Polyestergewebe (PES) Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Vorteile: geringes Eigengewicht, einfaches Handling, keine Verletzungsgefahr, weiches Material schont Oberflächen
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
1,5 M
Nenntragfähigkeit (WLL):
1000 KG
Breite:
30 MM
Schlaufenlänge:
350 MM
Schlaufenbreite:
30 MM
Farbcode:
violett
Gewicht:
0,31 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband violett 1,5m, hebeband, hebeband 1,5m, HEB1000-1,5, DIN 1492, DIN EN 1492-1, EN 1492, Hebebänder, Hebezeuge, Hubbänder, PES-Hebebänder, Polyester-Hebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.