Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDS38 Hochdruck Schraubkupplung, Stecker, NPT 3/8" (IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDS38 Hochdruck Schraubkupplung, Stecker, NPT 3/8" (IG)
HDS38 Hochdruck Schraubkupplung, Stecker, NPT 3/8" (IG)
Exemplarische Darstellung: Schraubkupplung für Hydraulikwerkzeug, Stecker
Zeichnung: Schraubkupplung für Hydraulikwerkzeug, Muffe und Stecker
Artikel-Nr.:
     955-HDS 38
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDS 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Kupplung
gewinde kupplung
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -25°C bis +125°C Vorteile: Muffe und Stecker unter Druck kuppel- und entkuppelbar, geringer Ölverlust beim Entkuppeln, kompatibel zu Power Team Kupplungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gewinde:
NPT 3/8" (IG)
A:
19,0 MM
B:
35 MM
C:
UNS 1-3/16"-16
DN (ISO):
10 MM
Gewicht:
0,145 KG
Weitere Suchbegriffe: HDS38, Hochdruck-Kupplungen, Höchstdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Rohrleitungskupplungen, Schnellkupplungs-Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,8944
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,5493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,5973
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,9904
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,1574
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,9686
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.