Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDQS70/40-200 Hydraulikzylinder, Ø 70/40, Hub 200, mit Querbohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Zeichnung: Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HDQS 70/40-200
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDQS 70/40-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder hub 200
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser B:
70 MM
Stangendurchmesser A:
40 MM
Hub:
200 MM
E:
410 MM
C:
28 MM
D:
30,25 MM
F:
55 MM
G:
80 MM
H:
82 MM
I:
50 MM
J:
47 MM
K:
49 MM
L:
15 MM
M:
G 3/8"
Gewicht:
10 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, landefeld hydraulikzylinder, HDQS70/40-200, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,46*
€ 480,1174
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,19*
€ 479,7961
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,19*
€ 467,8961
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,81*
€ 444,8339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,26*
€ 394,1994
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.