Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDQS50/30-300 Hydraulikzylinder, Ø 50/30, Hub 300, mit Querbohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Zeichnung: Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HDQS 50/30-300
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDQS 50/30-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
landefeld hydraulikzylinder
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser B:
50 MM
Stangendurchmesser A:
30 MM
Hub:
300 MM
E:
500 MM
C:
22 MM
D:
25,25 MM
F:
45 MM
G:
60 MM
H:
85 MM
I:
40 MM
J:
42 MM
K:
43 MM
L:
15 MM
M:
G 3/8"
Gewicht:
7 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, hydraulikzylinder hub 300, HDQS50/30-300, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,47*
€ 374,2193
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,37*
€ 372,9103
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,67*
€ 369,6973
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,36*
€ 352,6684
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,25*
€ 309,6975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.