Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDQS40/25-400 Hydraulikzylinder, Ø 40/25, Hub 400, mit Querbohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Zeichnung: Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HDQS 40/25-400
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDQS 40/25-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder hub 400mm
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser B:
40 MM
Stangendurchmesser A:
25 MM
Hub:
400 MM
E:
570 MM
C:
18 MM
D:
20,25 MM
F:
40 MM
G:
50 MM
H:
65 MM
I:
35 MM
J:
38 MM
K:
40 MM
L:
15 MM
M:
G 3/8"
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, landefeld hydraulikzylinder, HDQS40/25-400, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,41*
€ 320,5979
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,16*
€ 319,1104
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,44*
€ 318,2536
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,60*
€ 304,164
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,32*
€ 263,3708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.