Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDQS40/25-300 Hydraulikzylinder, Ø 40/25, Hub 300, mit Querbohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Zeichnung: Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HDQS 40/25-300
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDQS 40/25-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
landefeld hydraulikzylinder
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser B:
40 MM
Stangendurchmesser A:
25 MM
Hub:
300 MM
E:
470 MM
C:
18 MM
D:
20,25 MM
F:
40 MM
G:
50 MM
H:
65 MM
I:
35 MM
J:
38 MM
K:
40 MM
L:
15 MM
M:
G 3/8"
Gewicht:
4,8 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, hydraulikzylinder hub 300, HDQS40/25-300, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,33*
€ 303,8427
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,32*
€ 301,4508
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,35*
€ 299,1065
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,81*
€ 285,3739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,11*
€ 251,2209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.