Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDQS100/50-700 Hydraulikzylinder, Ø 100/50, Hub 700, mit Querbohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Zeichnung: Hydraulikzylinder mit Gelenkkopf, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HDQS 100/50-700
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDQS 100/50-700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
landefeld hydraulikzylinder
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser B:
100 MM
Stangendurchmesser A:
50 MM
Hub:
700 MM
E:
925 MM
C:
28 MM
D:
30,25 MM
F:
70 MM
G:
115 MM
H:
75 MM
I:
60 MM
J:
47 MM
K:
60 MM
L:
20 MM
M:
G 1/2"
Gewicht:
39 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, HDQS100/50-700, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 718,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,82*
€ 1.039,8458
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,55*
€ 1.024,0545
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,43*
€ 958,4617
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,40*
€ 915,586
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,44*
€ 854,9436
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.