Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HDQ90/60-900 Hydraulikzylinder, Ø 90/60, Hub 900, mit Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Technische Darstellung
Technische Darstellung
Artikel-Nr.:
     955-HDQ 90/60-900
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     281900
EAN/GTIN:
     k.A.
Katalogseite Pneumatik Atlas 7 (Seite 785)
Suchbegriffe:
Zylinder Industriehydraulik
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -25°C bis max. +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis Optional: Zylinderrohr und Kolbenstange aus Werkstoff 1.4301 -E, Kolbenstangen- und Kolbendichtung aus PTFE (für höhere Gleitgeschwindigkeiten) -G *Standardabmessung, bitte bevorzugt einsetzen
Weitere Informationen:
Kolben-Ø D:
90 MM
Stangen-Ø D1:
60 MM
Hub:
900 MM
Ø A:
105 MM
B:
40 MM
C:
120 MM
E:
130 MM
F:
75 MM
G:
G 1/2"
H:
70 MM
I:
70 MM
J:
55 MM
K:
40,25 MM
L:
260 MM
Weitere Suchbegriffe: HDQ90/60-900, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.578,34*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG