Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDF50/25-400 Hydraulikzylinder, Ø 50/25, Hub 400, Gewinde/Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Flansch, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Flansch, doppeltwirkend
Zeichnung: Industrie-Hydraulikzylinder mit Gewinde/Flansch, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-HDF 50/25-400
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HDF 50/25-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder hub 400mm
Werkstoffe: Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan Temperaturbereich: -25°C bis +90°C Betriebsdruck: 25 - 200 bar Hubgeschwindigkeit: max. 0,5 m/s Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis *Standardabmessung, bitte bevorzugt einsetzen
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser D:
50 MM
Stangendurchmesser D1:
25 MM
Hub:
400 MM
A:
60 MM
B:
110 MM
C:
70 MM
E:
86 MM
F:
39 MM
G:
G 3/8"
H:
130 MM
I:
20 MM
J:
17 MM
K:
M 16x1,5
L:
157 MM
M:
4,0 MM
N:
22 MM
O:
6x Ø 11 MM
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, landefeld hydraulikzylinder, HDF50/25-400, HD-Zylinder, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 750,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,08*
€ 1.081,8052
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,51*
€ 1.063,2769
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,89*
€ 994,7091
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,77*
€ 950,5363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,59*
€ 893,2021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.