Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDNIT-9 Strickhandschuh, flexible Nitrilteilbeschichtung (ölbeständig), griffs


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HANDNIT-9 Strickhandschuh, flexible Nitrilteilbeschichtung (ölbeständig), griffs
HANDNIT-9 Strickhandschuh, flexible Nitrilteilbeschichtung (ölbeständig), griffs
Exemplarische Darstellung: Strickhandschuh mit Nitrilbeschichtung
Zeichnung: Schutzklasse nach EN 388
Artikel-Nr.:
     955-HAND NIT-9
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HAND NIT-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Anwendung: für mittlere Risiken, kein Schutz gegen tödliche Gefahren oder ernste Gesundheitsschäden Geprüft nach: EN 420, CE, EN 388, PSA Kat. 2 gemäß Verordnung (EU) 2016/425 Verpackungseinheit: 12 Paar
Weitere Informationen:
Größe:
9
Größe (XS-XXXL):
L
Schutzklasse (EN 388):
4.1.1.1.X
Ausführung:
Strickhandschuh, flexible Nitrilteilbeschichtung (ölbeständi
Anwendungsbeispiele:
Metallverarbeitung, Stahlindustrie, Bergbau, Baugewerbe, Mül
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, sicherheitshandschuhe nitrilschaum größe 9, arbeits handschuhe, arbeits handschuhe gr9, HANDNIT-9, Arbeitsschutz, Baumwoll-Handschuhe, EN 13997, EN 388, EN 420, EN ISO 13997, Feinstrick-Handschuhe, Handschuhe, Industrie-Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,84004*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 5,23667* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,97*
€ 82,0743
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,06004*
€ 80,99145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,74*
€ 77,0406
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,84004*
€ 74,77965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.