Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDLEDER-10 Lederhandschuh, schwere Leder- und Baumwollqualität, naturfarbenes,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HANDLEDER-10 Lederhandschuh, schwere Leder- und Baumwollqualität, naturfarbenes,
HANDLEDER-10 Lederhandschuh, schwere Leder- und Baumwollqualität, naturfarbenes,
Exemplarische Darstellung: Lederhandschuh
Zeichnung: Schutzklasse nach EN 388
Artikel-Nr.:
     955-HAND LEDER-10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HAND LEDER-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
Anwendung: für mittlere Risiken, kein Schutz gegen tödliche Gefahren oder ernste Gesundheitsschäden Geprüft nach: EN 420, CE, EN 388, PSA Kat. 2 gemäß Verordnung (EU) 2016/425 Verpackungseinheit: 12 Paar
Weitere Informationen:
Größe:
10
Größe (XS-XXXL):
XL
Schutzklasse (EN 388):
3.1.2.2.X
Ausführung:
Lederhandschuh, schwere Leder- und Baumwollqualität, naturfa
Anwendungsbeispiele:
grobe Arbeiten, Metallbau, Bau- und Transport, Montage, Land
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, montagehandschuhe leder gr. 10, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh leder, HANDLEDER-10, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutz, Baumwoll-Handschuhe, EN 13997, EN 388, EN 420, EN ISO 13997, Feinstrick-Handschuhe, Handschuhe, Industrie-Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,44004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 6,03667* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,09*
€ 110,7771
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,44*
€ 108,8136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,14*
€ 104,8866
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,66008*
€ 101,9355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,44004*
€ 86,20365
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.