Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAFTNOTIZ4050T tesa Haftnotiz, 40 x 50mm, 12x 100 Blatt, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HAFTNOTIZ4050T tesa Haftnotiz, 40 x 50mm, 12x 100 Blatt, gelb
HAFTNOTIZ4050T tesa Haftnotiz, 40 x 50mm, 12x 100 Blatt, gelb
Exemplarische Darstellung: Tesa Haftnotiz 40x50 mm
Artikel-Nr.:
     955-HAFTNOTIZ 4050 T
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     HAFTNOTIZ 4050 T
EAN/GTIN:
     4042448812568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
HAFTNOTIZ4050T tesa Haftnotiz, 40 x 50mm, 12x 100 Blatt, gelb
Weitere Informationen:
Abmessungen:
40 x 50 MM
Ausführung:
tesa
Farbe:
gelb
Packungsinhalt:
12x 100 Blatt
Gewicht:
0,185 KG
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, tesa packband 50mm, haftnotiz, tesa haftnotiz, HAFTNOTIZ4050T, Bürobedarf, Büromaterial, Kleber, Meisterbüro, Notizblöcke, Office Notes, Post-It, Schreibbedarf, Tesa
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,28*
€ 2,40*
1 Tag
224
0,333
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,63001*
3,333
pro Paket
€ 4,16*
ab € 1,70001*
€ 3,09*
13 Tage
nicht lagernd
1,333
pro Paket
€ 5,87*
ab € 1,68*
€ 3,15*
Lager 955
56
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 3,83*
€ 6,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 16,667 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 33,334 Packungen
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Packung
ab 166,67 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 333,34 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 833350 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.