Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAFTNOTIZ2050H herlitz Haftnotiz, 20 x 50mm, 6x (4 x 50 Blatt), gelb, pink, oran


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HAFTNOTIZ2050H herlitz Haftnotiz, 20 x 50mm, 6x (4 x 50 Blatt), gelb, pink, oran
HAFTNOTIZ2050H herlitz Haftnotiz, 20 x 50mm, 6x (4 x 50 Blatt), gelb, pink, oran
Exemplarische Darstellung: herlitz Haftnotiz 20x50 mm
Artikel-Nr.:
     955-HAFTNOTIZ 2050 H
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     HAFTNOTIZ 2050 H
EAN/GTIN:
     4008110790640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
HAFTNOTIZ2050H herlitz Haftnotiz, 20 x 50mm, 6x (4 x 50 Blatt), gelb, pink, orange, grün
Weitere Informationen:
Abmessungen:
20 x 50 MM
Ausführung:
herlitz
Farbe:
gelb, pink, orange, grün
Packungsinhalt:
6x (4 x 50 Blatt)
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, haftnotiz herlitz, haftnotiz, haftnotizen 20x50mm, HAFTNOTIZ2050H, Bürobedarf, Büromaterial, Kleber, Meisterbüro, Notizblöcke, Office Notes, Post-It, Schreibbedarf, Tesa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,87004*
€ 9,49002*
Lager 955
42
€ 8,90*
ab € 9,49*
€ 14,50*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,50*
€ 17,255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.