Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT3816PVC Gewindetülle G 3/8"-16 (5/8")mm, PVC-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT3816PVC Gewindetülle G 3/8"-16 (5/8")mm, PVC-U
GT3816PVC Gewindetülle G 3/8"-16 (5/8")mm, PVC-U
Exemplarische Darstellung: Gewindetülle PVC-U
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-GT 3816 PVC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GT 3816 PVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8"
Schlauchdurchmesser (innen):
16 (5/8") MM
Baulänge:
64 MM
Gewicht:
0,012 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld gewindetülle, gewindetülle, gewindetülle g3/8, GT3816PVC, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,40*
€ 3,71*
Lager 955
692
€ 8,90*
ab € 2,41*
€ 3,73*
€ 3,90*
ab € 2,72*
€ 4,18*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,046
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.