| |
|
| Artikel-Nr.: 955-GT 349 MS Herst.-Nr.: GT 349 MS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| *ohne Innenkonus, **Grundmaterial FDA-zugelassen, Temperaturbereich: +5 bis max. +80°C Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Gewinde: | G 3/4" | Schlauchdurchmesser (innen): | 9 (3/8") MM | SW: | 30 MM | PN: | 16 BAR | Gewicht: | 0,06 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewindetülle 3/4", gewindetülle, landefeld gewindetülle, GT349MS, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,50* | € 6,66* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 4,51* | € 6,68* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,11* | € 7,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|