Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT3413ES Gewindetülle G 3/4"-13 (1/2")mm, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT3413ES Gewindetülle G 3/4"-13 (1/2")mm, 1.4571
GT3413ES Gewindetülle G 3/4"-13 (1/2")mm, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Gewindetülle mit zylindrischem Gewinde, Innenkonus, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-GT 3413 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GT 3413 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
*ohne Innenkonus, **Grundmaterial FDA-zugelassen, Temperaturbereich: +5 bis max. +80°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 3/4"
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
SW:
30 MM
PN:
40 BAR
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle 3/4", gewindetülle, landefeld gewindetülle, GT3413ES, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,60*
€ 28,04*
Lager 955
2247
€ 8,90*
ab € 20,59*
€ 28,15*
Frei Haus
ab € 23,21*
€ 31,68*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,4985
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,74*
€ 33,0106
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,3327
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,0475
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,1074
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,5021
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.