Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT129MS Gewindetülle Ge 1/2"-9mm, 16 bar Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT129MS Gewindetülle Ge 1/2"-9mm, 16 bar Messing
GT129MS Gewindetülle Ge 1/2"-9mm, 16 bar Messing
Exemplarische Darstellung: Gewindetülle mit zylindrischem Gewinde, Innenkonus, Messing
Artikel-Nr.:
     955-GT 129 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GT 129 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
*ohne Innenkonus, **Grundmaterial FDA-zugelassen, Temperaturbereich: +5 bis max. +80°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1/2"
Schlauchdurchmesser (innen):
9 (3/8") MM
SW:
24 MM
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,04 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle g1/2, gewindetülle, landefeld gewindetülle, GT129MS, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,24*
€ 4,09*
Lager 955
74749
€ 8,90*
ab € 3,25*
€ 4,10*
€ 3,90*
ab € 3,66*
€ 4,57*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,879
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.