Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT11238KES Gewindetülle R 1-1/2"-38 (1-1/2")mm, 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT11238KES Gewindetülle R 1-1/2"-38 (1-1/2")mm, 1.4408
GT11238KES Gewindetülle R 1-1/2"-38 (1-1/2")mm, 1.4408
Exemplarische Darstellung: Gewindetülle mit konischem Gewinde, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-GT 11238 K ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GT 11238 K ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
GT11238KES Gewindetülle R 1-1/2"-38 (1-1/2")mm, 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
R 1-1/2"
Schlauchdurchmesser (innen):
38 (1-1/2") MM
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,33 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld gewindetülle, gewindetülle, gewindetülle 1 1/2", GT11238KES, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,93*
€ 55,23*
Lager 955
2739
€ 5,90*
ab € 42,08*
€ 55,34*
Frei Haus
ab € 42,81*
€ 56,29*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,34*
€ 65,8546
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,10*
€ 64,379
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,24*
€ 60,9756
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,0478
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,54*
€ 57,7626
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,08*
€ 50,0752
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.