Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSMSP25BGVVL Molkerei-Schlauch mit Stahlspirale, 25 (1")x36mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-GSMSP 25 BGVVL
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GSMSP 25 BGVVL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Milchsammelwagenschlauch
Milchschlauch
Molkereischlauch
Werkstoffe: Innenseele: NBR, weiß, glatt, lebensmittelecht entsprechend den Anforderungen BfR (ehem. BgVV) XXI Kat-2, FDA CFR 21 177.2600 & Verordnung (EG) 1935/2004, fett- und ölbeständig, Druckträger: Textileinlagen gewickelt, Stahlspirale verzinkt, Außendecke: NVC, abriebfest, alterungsbeständig, Stoffimpression Temperaturbereich: -30°C bis max. +80°C, sterilisierbar mit Dampf (kurzzeitig bis +110°C, max. 10 min., max. 1,5 bar) Betriebsdruck: -0,9 bis 10 bar (Berstdruck: 30 bar) Einsatzbereich: Zum Durchleiten von flüssigen Lebensmitteln, besonders von Milch- und Molkereiprodukten, sowie tierischen und pflanzlichen Ölen und Fetten. Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel zur Sterilisation.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
25 (1") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
36 MM
min. Biegeradius:
50 MM
Temperaturbereich:
-30 bis +80 GC
Rollenlänge:
40 M
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: Molkerei-Dampfschlauch, Molkereidampfschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, milchschlauch, GSMSP25BGVVL, Absaug-Schläuche, FDA konform, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Lebensmittel-Schläuche, Milch-Schläuche, Molkerei-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.655,04*
€ 1.794,52*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 1.654,62*
€ 1.795,47*
Frei Haus
ab € 1.671,20*
€ 1.811,77*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.795,47*
€ 2.136,6093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.772,91*
€ 2.109,7629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.705,88*
€ 2.029,9972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.672,71*
€ 1.990,5249
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.654,62*
€ 1.968,9978
pro Packung
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 41,3655* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.