Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSM25BGVVL Molkerei-Schlauch (leicht), 25 (1")x36mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-GSM 25 BGVVL-A
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GSM 25 BGVVL-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dampfschlauch
Milchsammelwagenschlauch
Milchschlauch
Molkereischlauch
Werkstoffe: Innenseele: NBR, weiß, glatt, lebensmittelecht entsprechend den Anforderungen BfR (ehem. BgVV) XXI Kat-2, FDA CFR 21 177.2600 & Verordnung (EG) 1935/2004, fett- und ölbeständig, Druckträger: Textileinlagen gewickelt, Außendecke: NVC, fett- und ölbeständig, Stoffimpression Temperaturbereich: Typ leicht: -30°C bis max. +80°C, sterilisierbar mit Dampf (kurzzeitig bis +110°C, max. 10 min., max. 1,5 bar), Typ Standard: -35°C bis max. +95°C, Sattdampf bis max. 164°C Betriebsdruck: Typ leicht: 10 bar (Berstdruck: 30 bar), Typ Standard: 18 bar (Berstdruck: 55 bar), Sattdampf: 6 bar Einsatzbereich: Zum Durchleiten von flüssigen Lebensmitteln, besonders von Milch- und Molkereiprodukten, sowie tierischen und pflanzlichen Ölen und Fetten. Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel zur Sterilisation. Typ Standard ist auch als Dampfschlauch einsetzbar. Rollenlänge: 40 mtr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
leicht
Schlauchdurchmesser (innen):
25 (1") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
36 MM
min. Biegeradius:
150 MM
Temperaturbereich:
-30 bis +80 GC
Temperaturbereich kurzzeitig:
+110 GC
Betriebsdruck:
10 BAR
Berstdruck:
30 BAR
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Molkerei-Dampfschlauch, Molkereidampfschlauch, milchschlauch nw 25, milchschlauch, dampfschlauch 10bar, GSM25BGVVL, Dampf-Schläuche, FDA konform, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Lebensmittel-Schläuche, Milch-Schläuche, Molkerei-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 52,02*
€ 61,9038
pro Meter
ab 2 Meter
€ 50,50*
€ 60,095
pro Meter
ab 5 Meter
€ 48,98*
€ 58,2862
pro Meter
ab 10 Meter
€ 47,67*
€ 56,7273
pro Meter
ab 20 Meter
€ 47,47*
€ 56,4893
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 39,48*
€ 46,9812
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.