Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSKD25MSE GK-Schlauchkupplung,25 (1")mm Schlauch, drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSKD25MSE GK-Schlauchkupplung,25 (1")mm Schlauch, drehbar
GSKD25MSE GK-Schlauchkupplung,25 (1")mm Schlauch, drehbar
Exemplarische Darstellung: Gartenschlauch-Schnellkuplung mit Schlauchtülle, drehbar
Detailansicht: Abmessungen Gartenschlauch-Schnellkupplung
Artikel-Nr.:
     955-GSKD 25 MS E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GSKD 25 MS E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
1 zoll schlauchkupplung messing
schlauchkupplung 1 zoll
Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: Wasser, Luft, Laugen, Öl und Trinkwasser (nur Typ Messing mit KTW)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Ausführung:
gekuppelt nicht drehbar
Schlauchdurchmesser (innen):
25 (1") MM
Ersatzdichungen (NBR, Standard):
GKOR
Temperaturbereich:
0 bis +80 GC
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung messing, GSKD25MSE, Bewässerung, FDA konform, Gartenschlauch-Kupplungen, GEKA-Kupplungen, Klauen-Kupplungen, KTW-Kupplungen, Kupplungen, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,9813
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,184
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.