Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSKSPR19 Schlauchspritze, 19 (3/4")mm Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSKSPR19 Schlauchspritze, 19 (3/4")mm Schlauch
GSKSPR19 Schlauchspritze, 19 (3/4")mm Schlauch
Exemplarische Darstellung: Schlauchspritze mit Schlauchanschluss, Messing
Artikel-Nr.:
     955-GSK SPR 19
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GSK SPR 19
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GSKSPR19
Bewässerung
Gartenspritzen
Schlauch-Spritzen
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR Temperaturbereich: 0°C bis +80°C Betriebsdruck: 0 - 25 bar Medien: Wasser, Laugen, Öl
Weitere Informationen:
Größe:
3/4"
Düsendurchmesser:
6,4 MM
DN:
16 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
19 (3/4") MM
Länge L ca.:
110 MM
Gewicht:
0,185 KG
Weitere Suchbegriffe: Spritzdüsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,33*
€ 26,11*
Lager 955
705
€ 8,90*
ab € 19,27*
€ 26,24*
€ 3,90*
ab € 21,88*
€ 29,49*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,2256
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,7972
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,3811
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,1316
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,4652
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,9313
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.