Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSKSPR13 Schlauchspritze, 13 (1/2")mm Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSKSPR13 Schlauchspritze, 13 (1/2")mm Schlauch
GSKSPR13 Schlauchspritze, 13 (1/2")mm Schlauch
Exemplarische Darstellung: Schlauchspritze mit Schlauchanschluss, Messing
Artikel-Nr.:
     955-GSK SPR 13
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GSK SPR 13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GSKSPR13
Bewässerung
Gartenspritzen
Schlauch-Spritzen
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR Temperaturbereich: 0°C bis +80°C Betriebsdruck: 0 - 25 bar Medien: Wasser, Laugen, Öl
Weitere Informationen:
Größe:
1/2"
Düsendurchmesser:
5,3 MM
DN:
9 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
Länge L ca.:
90 MM
Gewicht:
0,12 KG
Weitere Suchbegriffe: Spritzdüsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,98*
€ 16,57*
Lager 955
632
€ 8,90*
ab € 11,99*
€ 16,70*
€ 3,90*
ab € 13,50*
€ 18,74*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,873
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,397
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,4807
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,1836
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.