Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR430L Rohrschelle, 30mm, Baugröße 4, leichte Baureihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Anschweißplatte
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Anschweißplatte
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 430 L
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 430 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschellen leichte Baureihe
Rohrschellen leichte Bauweise
Rohrschellen leichte Reihe
landefeld rohrschelle leichte baure...
Werkstoffe: Metallteile: Stahl blank / Stahl verzinkt, Schrauben: Stahl verzinkt, Schelle: Polypropylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffschelle mit Anschweißplatte
Baugröße:
Baugröße 4, leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
30 MM
H:
48 MM
B:
30 MM
a1:
40 MM
a2:
59 MM
a3:
57 MM
S:
3 MM
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: rohrschellen leichte baureihe, GR430L, Aluminium Rohrschellen, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen, Stauff-Schellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
19012
€ 8,90*
ab € 2,09*
€ 2,67*
€ 5,46*
ab € 3,06*
€ 3,92*
€ 3,90*
ab € 3,46*
€ 4,39*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,737
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.