Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR3337S Rohrschelle, 33,7mm, Baugröße 3, schwere Baureihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Anschweißplatte
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Anschweißplatte
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 3337 S
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 3337 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschellen schwere Baureihe
Rohrschellen schwere Bauweise
Rohrschellen schwere Reihe
rohrschellen schwere baureihe
Werkstoffe: Metallteile: Stahl blank / Stahl verzinkt, Schrauben: Stahl verzinkt, Schelle: Polypropylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffschelle mit Anschweißplatte
Baugröße:
Baugröße 3, schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
33,7 MM
H:
76 MM
B:
30 MM
a1:
60,0 MM
a2:
100 MM
a3:
85 MM
S:
8 MM
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: GR3337S, Aluminium Rohrschellen, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen, Stauff-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,211
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,021
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.