Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR325LKP Klemmbackenpaar 25mm, Baugröße 3, leichte Baureihe Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrschellen-Klemmbackenpaare, Polypropylen
Exemplarische Darstellung: Rohrschellen-Klemmbackenpaare, Polypropylen
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 325 LKP
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 325 LKP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GR325LKP
Aluminium Rohrschellen
Hydac-Schellen
Hydraulik-Rohrschellen
GR325LKP Klemmbackenpaar 25mm, Baugröße 3, leichte Baureihe Polypropylen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen
Baugröße:
Baugröße 3, leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
25 MM
H:
41 MM
B:
30 MM
a1:
33 MM
a2:
50 MM
a3:
48 MM
a4:
64 MM
a5:
78 MM
S:
3 MM
d:
7 MM
Gewicht:
0,02 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
25051
€ 8,90*
ab € 0,62*
€ 1,01*
€ 5,46*
ab € 0,92*
€ 1,46*
€ 3,90*
ab € 1,53*
€ 2,35*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.