Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR320DO 20mm Doppelrohrschelle mit Anschweißplatte & Deckplatte Baugröße 3, dopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Doppelrohrschelle mit Anschweißplatte & Deckplatte
Exemplarische Darstellung: Doppelrohrschelle mit Anschweißplatte & Deckplatte
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 320 DO
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 320 DO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschelle-Anschweißplatten
Doppelrohrschellen
Zweirohrschellen
doppelrohrschellen landefeld
Werkstoffe: Metallteile: Stahl blank / Stahl verzinkt, Schrauben: Stahl verzinkt, Schelle: Polypropylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelrohrschelle mit Anschweißplatte & Deckplatte
Baugröße:
Baugröße 3, doppelt
Rohrdurchmesser (außen):
20 MM
B:
30 MM
a2:
70 MM
a3:
67 MM
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: doppelrohrschellen, GR320DO, Aluminium Rohrschellen, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen, Stauff-Schellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1286
€ 8,90*
ab € 2,29*
€ 3,53*
€ 5,46*
ab € 3,43*
€ 5,14*
€ 3,90*
ab € 3,89*
€ 5,60*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.