Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GR18DOTM Doppelrohrschelle 8mm, mit Tragschienenmuttern Typ KMA zu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff 4, Doppelrohrschelle mit Deckplatte und Tragschienenmuttern Typ KMA zum Aufbau auf C-Tragschienen TS 28 ...
Kunststoff 4, Doppelrohrschelle mit Deckplatte und Tragschienenmuttern Typ KMA zum Aufbau auf C-Tragschienen TS 28 ...
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-GR 18 DOTM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GR 18 DOTM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelrohrschellen
Zweirohrschellen
doppelrohrschellen
GR18DOTM Doppelrohrschelle 8mm, mit Tragschienenmuttern Typ KMA zu
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Tragschienenmuttern Typ KMA zum Aufbau auf C-Tragschiene
Bau-größe:
Baugröße 1
Rohr Ø außen:
8 MM
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: GR18DOTM, Aluminium, Aluminium Rohrschellen, DIN 3015 T3, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen, Stauff-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,689
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG