Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR116SDPES Edelstahl-Rohrschelle, 16mm, Baugröße 1, schwere Baureihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Anschweißplatte & Deckplatte
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Anschweißplatte & Deckplatte
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 116 SDP ES
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 116 SDP ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschellen schwere Baureihe
Rohrschellen schwere Bauweise
Rohrschellen schwere Reihe
rohrschellen schwere baureihe
Werkstoffe: Metallteile: 1.4571, Schrauben: 1.4301, Schelle: Polypropylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffschelle mit Anschweißplatte & Deckplatte
Baugröße:
Baugröße 1, schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
16 MM
H:
48 MM
B:
30 MM
a1:
33,0 MM
a2:
73 MM
a3:
55 MM
S:
8 MM
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: GR116SDPES, Aluminium Rohrschellen, Edelstahl-Rohrschellen, Edelstahl-Schellen, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,45*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,8448
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,345
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,6433
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,489
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,7155
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.