Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR1137SDP Rohrschelle, 13,7mm, Baugröße 1, schwere Baureihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Anschweißplatte & Deckplatte
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Anschweißplatte & Deckplatte
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 1137 SDP
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 1137 SDP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschellen schwere Baureihe
Rohrschellen schwere Bauweise
Rohrschellen schwere Reihe
rohrschellen schwere baureihe
Werkstoffe: Metallteile: Stahl blank / Stahl verzinkt, Schrauben: Stahl verzinkt, Schelle: Polypropylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffschelle mit Anschweißplatte & Deckplatte
Baugröße:
Baugröße 1, schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
13,7 MM
H:
48 MM
B:
30 MM
a1:
33,0 MM
a2:
73 MM
a3:
55 MM
S:
8 MM
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: GR1137SDP, Aluminium Rohrschellen, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen, Stauff-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.