Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR1137SAPVES Edelstahl-Rohrschelle, 13,7mm, Baugröße 1, schwere Baureihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit verlängerter Anschweißplatte & Deckplatte
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit verlängerter Anschweißplatte & Deckplatte
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 1137 SAPV ES
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 1137 SAPV ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschellen schwere Baureihe
Rohrschellen schwere Bauweise
Rohrschellen schwere Reihe
rohrschellen schwere baureihe
Werkstoffe: Metallteile: 1.4571, Schrauben: 1.4301, Schelle: Polypropylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffschelle mit verlängerter Anschweißplatte & Deckpla
Baugröße:
Baugröße 1, schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
13,7 MM
H:
48 MM
B:
30 MM
a1:
33,0 MM
a3:
55 MM
a4:
85 MM
a5:
113 MM
S:
8 MM
d:
11 MM
Gewicht:
0,38 KG
Weitere Suchbegriffe: GR1137SAPVES, Aluminium Rohrschellen, Edelstahl-Rohrschellen, Edelstahl-Schellen, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,4513
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,3684
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,7857
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,9051
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,9293
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.