Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR112SALU Rohrschelle, 12mm, Baugröße 1, schwere Baureihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Aluminium-Schelle mit Anschweißplatte und Deckplatte
Exemplarische Darstellung: Aluminium-Schelle mit Anschweißplatte und Deckplatte
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 112 SALU
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 112 SALU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschellen schwere Baureihe
Rohrschellen schwere Bauweise
Rohrschellen schwere Reihe
rohrschellen schwere baureihe
Werkstoffe: Metallteile: Stahl blank / Stahl verzinkt, Schrauben: Stahl verzinkt, Schelle: Polypropylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aluminium-Schelle mit Anschweißplatte und Deckplatte
Baugröße:
Baugröße 1, schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
12 MM
H:
48 MM
B:
30 MM
a1:
33,0 MM
a2:
73 MM
a3:
55 MM
S:
8 MM
Gewicht:
0,36 KG
Weitere Suchbegriffe: GR112SALU, Aluminium Rohrschellen, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen, Stauff-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,328
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.