Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR012LKP Klemmbackenpaar 12mm, Baugröße 0, leichte Baureihe (nur eine seitliche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrschellen-Klemmbackenpaare, Polypropylen
Exemplarische Darstellung: Rohrschellen-Klemmbackenpaare, Polypropylen
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 012 LKP
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 012 LKP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GR012LKP
Aluminium Rohrschellen
Hydac-Schellen
Hydraulik-Rohrschellen
GR012LKP Klemmbackenpaar 12mm, Baugröße 0, leichte Baureihe (nur eine seitliche Befestigungsbohrung) Polyprop
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen
Baugröße:
Baugröße 0, leichte Baureihe (nur eine seitliche Befestigung
Rohrdurchmesser (außen):
12 MM
H:
32 MM
B:
30 MM
a2:
30 MM
a3:
28 MM
a4:
44 MM
a5:
58 MM
S:
3 MM
d:
7 MM
Gewicht:
0,009 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
17904
€ 8,90*
ab € 0,43*
€ 0,72*
€ 5,46*
ab € 0,64*
€ 1,07*
€ 3,90*
ab € 1,07*
€ 1,70*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.