Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GR010L Rohrschelle, leichte Baureihe, 10 (1/8")mm, Baugröße 0 (nur e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung: Kunststoff 1, Schelle mit Anschweißplatte
Produktabbildung: Kunststoff 1, Schelle mit Anschweißplatte
Technische Darstellung
Artikel-Nr.:
     955-GR 010 L
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GR 010 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschellen leichte Baureihe
Rohrschellen leichte Bauweise
Rohrschellen leichte Reihe
rohrschellen leichte baureihe
GR010L Rohrschelle, leichte Baureihe, 10 (1/8")mm, Baugröße 0 (nur e
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffschelle mit Anschweißplatte
Bau-größe:
Baugröße 0 (nur eine seitliche Befestigungsschraube)
Rohr-Ø außen:
10 (1/8") MM
H:
32 MM
B:
30 MM
a2:
30 MM
a3:
28 MM
S:
3 MM
Gewicht:
0,038 KG
Weitere Suchbegriffe: GR010L, Aluminium, Aluminium Rohrschellen, DIN 3015 T1, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen, Stauff-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG