Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPP115136 Gummi-Metall-Puffer, parabolisch, Außengewinde M 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPP115136 Gummi-Metall-Puffer, parabolisch, Außengewinde M 16
GPP115136 Gummi-Metall-Puffer, parabolisch, Außengewinde M 16
Exemplarische Darstellung: Gummi-Metall-Puffer, parabolisch
Artikel-Nr.:
     955-GPP 115136
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GPP 115136
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
gummi-stahl-element m16
Verwendung: zur Schalldämmung, Schwingungsisolation und Anschlagdämpfung Werkstoffe: NR 55° Shore mit Stahlschraube und Stahlplatte (verzinkt)
Weitere Informationen:
D:
115 MM
Höhe H:
136 MM
Gewinde:
M 16
Gewindelänge L:
42 MM
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, metall-gummipuffer landefeld, GPP115136, Anschlagpuffer, Gummi-Füße, Gummi-Metall-Puffer, Gummi-Puffer, Rundlager, Schwingungsdämpfer, Silentblöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,0713
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,0475
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,1788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,2982
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,5604
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,729
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.