Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPE2520 Gummi-Metall-Puffer einseitig mit Innengewinde M 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPE2520 Gummi-Metall-Puffer einseitig mit Innengewinde M 6
GPE2520 Gummi-Metall-Puffer einseitig mit Innengewinde M 6
Artikel-Nr.:
     955-GPE 2520
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GPE 2520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m6
Verwendung: zur Schalldämmung und Schwingungsisolation Werkstoffe: NR 55° Shore mit Stahlplatte (verzinkt)
Weitere Informationen:
Anschluss:
einseitig
Ausführung:
mit Innengewinde
D:
25 MM
Höhe H:
20 MM
Innengewinde:
M 6
Gewindelänge L:
6 MM
Gewicht:
0,018 KG
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, metall-gummipuffer landefeld, GPE2520, Gummi-Füße, Gummi-Metall-Puffer, Gummi-Puffer, Rundlager, Schwingungsdämpfer, Silentblöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.