Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPC5030 Gummi-Metall-Puffer beidseitig mit Innengewinde M 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPC5030 Gummi-Metall-Puffer beidseitig mit Innengewinde M 10
GPC5030 Gummi-Metall-Puffer beidseitig mit Innengewinde M 10
Artikel-Nr.:
     955-GPC 5030
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GPC 5030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m10
Verwendung: zur Schalldämmung und Schwingungsisolation Werkstoffe: NR 55° Shore mit Stahlplatte (verzinkt)
Weitere Informationen:
Anschluss:
beidseitig
Ausführung:
mit Innengewinde
D:
50 MM
Höhe H:
30 MM
Innengewinde:
M 10
Gewindelänge L:
8 MM
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, metall-gummipuffer d=50, GPC5030, Gummi-Füße, Gummi-Metall-Puffer, Gummi-Puffer, Rundlager, Schwingungsdämpfer, Silentblöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.