Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPA7550 Gummi-Metall-Puffer beidseitig mit Gewindestift M 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPA7550 Gummi-Metall-Puffer beidseitig mit Gewindestift M 12
GPA7550 Gummi-Metall-Puffer beidseitig mit Gewindestift M 12
Artikel-Nr.:
     955-GPA 7550
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GPA 7550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
m12 dämpfungsbolzen
Verwendung: zur Schalldämmung und Schwingungsisolation Werkstoffe: NR 55° Shore mit Stahlplatte (verzinkt)
Weitere Informationen:
Anschluss:
beidseitig
Ausführung:
mit Gewindestift
D:
75 MM
Höhe H:
50 MM
Außengewinde:
M 12
Gewindelänge L:
37 MM
Gewicht:
0,44 KG
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, metall-gummipuffer landefeld, GPA7550, Gummi-Füße, Gummi-Metall-Puffer, Gummi-Puffer, Rundlager, Schwingungsdämpfer, Silentblöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.