Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPA4030 Gummi-Metall-Puffer beidseitig mit Gewindestift M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPA4030 Gummi-Metall-Puffer beidseitig mit Gewindestift M 8
GPA4030 Gummi-Metall-Puffer beidseitig mit Gewindestift M 8
Artikel-Nr.:
     955-GPA 4030
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GPA 4030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m8
Verwendung: zur Schalldämmung und Schwingungsisolation Werkstoffe: NR 55° Shore mit Stahlplatte (verzinkt)
Weitere Informationen:
Anschluss:
beidseitig
Ausführung:
mit Gewindestift
D:
40 MM
Höhe H:
30 MM
Außengewinde:
M 8
Gewindelänge L:
23 MM
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, metall-gummipuffer landefeld, GPA4030, Gummi-Füße, Gummi-Metall-Puffer, Gummi-Puffer, Rundlager, Schwingungsdämpfer, Silentblöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,522
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.