Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

GOLDSCHLANGE13 Wasserschlauch GOLDSCHLANGE 13 (1/2")x19,4mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     955-GOLDSCHLANGE 13
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     43026
EAN/GTIN:
     k.A.
Katalogseite Pneumatik Atlas 7 (Seite 330)
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Kreuzgewebeschlauch
Wasserschlauch
wasserschlauch 40m
Werkstoffe: Seele: spezielle Elastomermischung (widerstandfähig gegen dynamische, thermische und chemische Einflüsse), Decke: Elastomer (beständig gegen mechanischen Abrieb, Witterung, Benzin, Öle, Fette, tierische Fette und eine Vielzahl von chemischen Medien), Gewebeeinlage: paarig angebrachte Cordfäden Temperaturbereich: -30°C bis max. +100°C, sterilisierbar mit Dampf (kurzfristig bis +130°C) Betriebsdruck: siehe Tabelle (Prüfdruck: 1,5-fach, Berstdruck: 3-fach) Einsatzbereich: Knick-, stoß- und witterungsbeständige Hochleistungswasser- und Reinigungsschläuche für anspruchsvolle Anwendungen, Maschinen- und Apparatebau sowie in der Bauindustrie und Landwirtschaft. Medien: Wasser, technische Alkohole, schwache Laugen und Säuren und Glykole Rollenlänge: 40 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauch-Ø innen:
13 (1/2") MM
Schlauch-Ø außen:
19,4 MM
Biege-radius:
50 MM
Betriebsdruck bei 20°C:
30 BAR
Weitere Suchbegriffe: GOLDSCHLANGE13, Bewässerung, GOLDSCHLANGE Wasserschlauch, Gummi-Schläuche, Schläuche, Wasserschläuche, Wasserschläuche für hohe Drücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,70*
  
Preis gilt ab 40 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG